› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Portalampada 24V 3W arancione con diffusore per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI5060A
Cod. Produttore 5060A
Cod. EAN 8012199027524

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 3W
  • Tipo lampada: S6x30
  • Colore: Arancio
  • Diffusore incluso: Sì
  • Serie: MAGIC
  • Applicazione: Portalampada
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Portalampada da incasso con piastra di copertura centrale, caratterizzato da una luce di segnalazione arancione a 24V. Progettato per un utilizzo affidabile in impianti elettrici, offre una soluzione compatta e funzionale per il montaggio incassato. Dotato di lampada inclusa e simbolo fisso, garantisce una segnalazione visiva chiara e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso integrato e di facile installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portalampada con diffusore per lampade 24V 3W a siluro tipo S6x30 arancio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

senza alogeni

portalampada

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

max. potenza della lampada

3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

Arancione

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

utilizzo come tasto

No

Con lampada inclusa

trasparente

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

con simbolo/stampa fisso/a

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

41 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Serie

MAGIC

Portalampada 24V 3W arancione con diffusore per impianti elettrici