Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204703
Cod. Produttore
M204703
Cod. EAN
8012542047032

Informazioni di prodotto

E 92/32 PV offre protezione sicura e affidabile per impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovracorrenti e cortocircuiti
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto fotovoltaico

Documentazione tecnica

E 92/32 PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

2

tensione nominale

1000

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

Portafusibili sezionatori PV 2P, 32 A

€ 6,49 x 1 pz.
(pz.)