› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibili E 91/32s per protezione sovracorrente impianti fotovoltaici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM204693
Cod. Produttore M204693
Cod. EAN 8012542046936

Informazioni principali

  • Protezione: da sovracorrente
  • Applicazione: fotovoltaica (PV)
  • Tipo: sezionatore fusibili 1P
  • Serie: E 90 PV
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Norme: IEC 60947-3, EN 50581
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Funzione: interruttore di manovra fusibili

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: E 91/32s PV is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection in PV applications

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Serie

E 90 PV

Portafusibili E 91/32s per protezione sovracorrente impianti fotovoltaici