Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB101975R0001
Cod. Produttore
101975R0001
Cod. EAN
7025840016977

Informazioni di prodotto

  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 630A
  • Serie: XLP3
  • Tipo: Portafusibile NH3
  • Senza morsetti o bulloni
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2003
  • Norme armonizzate: IEC/EN 60947-1/3

Documentazione tecnica

Portafusibile XLP3 per sezionatori NH3 a 3 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e performance nei quadri elettrici, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design compatto e funzionale. Adatto per l’impiego in impianti elettrici di media e alta potenza, assicura un’efficace gestione della protezione dei fusibili NH3. Descrizione del produttore: XLP3,3-pole,630A, without clamps or bolts

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP3

Produttore

ABB

Portafusibile XLP3 3 poli NH3 per sezionatori protezione circuiti industriali