› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile XLP2 3 poli 400A senza morsetti interruttore sezionatore

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL101892R0001
Cod. Produttore 101892R0001
Cod. EAN 7025840016861

Informazioni principali

  • Serie: XLP2
  • Tensione nominale: 400A
  • Numero poli: 3 poli
  • Portafusibile: Sez. NH2
  • Accessori: senza morsetti e bulloni
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Standard: IEC60947-1, IEC60947-3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XLP2,3-pole,400A, without clamps or bolts

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

315 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP2

Portafusibile XLP2 3 poli 400A senza morsetti interruttore sezionatore