Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SEP600117R00
Cod. Produttore
1SEP600117R0001
Cod. EAN
7025840086604

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo portafusibile: NH1
  • Serie: XLP1
  • Senza morsetti e bulloni
  • Conformità: IEC 60947-1/3
  • Marcatura CE: 2003
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Documentazione tecnica

Portafusibili sezionatore XLP1 a 2 poli, progettato per l’installazione di fusibili NH1. Questo dispositivo svolge la funzione di interruttore principale e di sicurezza, garantendo un’adeguata protezione del circuito elettrico. Realizzato con materiali conformi alle direttive RoHS, assicura elevati standard di sicurezza e affidabilità. È idoneo per l’utilizzo con fusibili HPC1, offrendo una soluzione robusta e compatta per la gestione e la protezione degli impianti elettrici a bassa tensione. La sua costruzione facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: XLP1,2-pole,250A, without clamps or bolts

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP1

Produttore

ABB

Portafusibile XLP1 2 poli 250A per impianti industriali