› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile XLP00 3 poli 160A senza morsetti e bulloni per sezionamento fusibili NH00

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL101890R0001
Cod. Produttore 101890R0001
Cod. EAN 7025840013396

Informazioni principali

  • Serie: XLP00
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160A
  • Senza morsetti e bulloni
  • Portafusibile sezionatore
  • Tipo fusibile: NH00
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Marcatura CE dal 2003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XLP00,3-pole,160A, without clamps or bolts

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP00

Portafusibile XLP00 3 poli 160A senza morsetti e bulloni per sezionamento fusibili NH00