›

Portafusibile UL E 92/60 J per fusibili classe J protezione sovracorrente industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM204982
Cod. Produttore M204982
Cod. EAN 8012542049821

Informazioni principali

  • Portafusibile per fusibili Classe J
  • Protezione da sovracorrente e cortocircuito
  • Conforme a Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE dal 2014
  • Standard di sicurezza UL 4248-1/8
  • Conformità RoHS 2011/65/EU
  • Serie E 90
  • Costruzione secondo CSA C22.2 4248.1-07

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Portafusibile UL per fusibili, modello E 92/60 J, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura una perfetta connessione e protezione dei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e conforme agli standard UL, facilita la sostituzione e la manutenzione dei fusibili. Questo portafusibile è una componente essenziale per la gestione efficace della protezione elettrica in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: E 90 60 J is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection specific for class J fuses

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

74,05 mm

numero di poli

2

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

27×60 mm

Serie

E 90

Portafusibile UL E 92/60 J per fusibili classe J protezione sovracorrente industriale