› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile sezionatore XLP00 3 poli 160A con 6 morsetti ponte NH00

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel EL101890R0002
Cod. Produttore 101890R0002
Cod. EAN 7025840013402

Informazioni principali

  • Serie: XLP00
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160A
  • Portafusibili: NH00
  • Include: 6 morsetti a ponte
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2003
  • Standard: IEC/EN 60947-1/3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: XLP00,3-pole,160A, incl. 6 Bridge Clamps

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP00

Portafusibile sezionatore XLP00 3 poli 160A con 6 morsetti ponte NH00