Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB101891R0004
Cod. Produttore
101891R0004
Cod. EAN
7025840020325

Informazioni di prodotto

XLP1-6M10 Fuse Switch Disconnector

Documentazione tecnica

Portafusibile sezionatore NH1 a 3 poli modello XLP1-6M10, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una gestione efficace della protezione dei circuiti mediante fusibili di tipo NH1. La configurazione a 3 poli consente un controllo preciso e sicuro delle linee elettriche trifase, ideale per applicazioni industriali e civili. Questo portafusibile è compatto e facile da installare, offrendo una soluzione robusta per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: XLP1,3-pole,250A, incl. 6 x M10 bolts

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP1

Produttore

ABB

Portafusibile sezionatore NH1 3 poli XLP1-6M10 per impianti elettrici industriali e civili