Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SEP600114R00
Cod. Produttore
1SEP600114R0001
Cod. EAN
7025840086512

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo portafusibile: NH00
  • Serie: XLP00
  • Senza morsetti e bulloni
  • Conformità CE: dal 2003
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Standard: IEC/EN 60947-1, 60947-3

Documentazione tecnica

Portafusibili XLP00-2P con 2 poli, progettato per l’installazione di fusibili NH00 HPC000 e HPC00. Questo interruttore sezionatore con fusibili è realizzato per funzionare sia come interruttore principale che come interruttore di sicurezza, garantendo un’elevata affidabilità e sicurezza nell’impianto elettrico. La struttura robusta e compatta assicura facilità di montaggio e manutenzione, mentre la conformità alle normative IEC 60947-1 e IEC 60947-3 attesta la qualità e la sicurezza del prodotto. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre una soluzione efficiente per la protezione e il sezionamento dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: XLP00,2-pole,160A, without clamps or bolts

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

2

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC000, HPC00

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP00

Produttore

ABB

Portafusibile sezionatore NH00 2 poli 160A per quadri elettrici