Descrizione del prodotto
Portafusibili modulari per fusibili industriali a cartuccia cilindrica, progettati per la protezione e l'isolamento dei circuiti elettrici. Il modello tripolare BTIF313 è adatto per fusibili di dimensione 8,5 x 31,5 mm, con potere d’interruzione fino a 20 kA a 400 V. Realizzato in polietilene rinforzato di colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza meccanica con grado di protezione IP20. I contatti sono in rame placcato argento per assicurare un’elevata conducibilità e durata nel tempo. Il portafusibile è predisposto per il montaggio su guida DIN simmetrica 35x7,5 o 35x15 mm, con morsetti ingabbiati e viti Pozidriv miste e imperdibili, consentendo un’installazione sicura e affidabile. La corrente nominale è di 20 A, con capacità di collegamento di conduttori flessibili e rigidi fino a 25 mm². Progettato per un utilizzo interno ed esterno con temperatura di esercizio da -5°C a +40°C, è conforme alle norme IEC 60269 e IEC 60947.3. Il dispositivo non è adatto alla commutazione dei carichi e prevede accessori quali indicatori di spegnimento, moduli di separazione e kit di giunzione rinforzati.
Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Portafusibile sezionatore 3P - 20A - 400V - fusibili tipo T (8,5x31,5 mm) - 3 moduli