Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL1SEP102287R00
Cod. Produttore
1SEP102287R0001
Cod. EAN
7025840081111

Informazioni di prodotto

  • Serie: XLP3
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 630 A
  • Accessori inclusi: Adattatore A60/120
  • Tipo: Portafusibile sezionatore
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE dal: 2003
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3

Documentazione tecnica

Portafusibile a 3 poli della serie XLP3, progettato per l'impiego come interruttore principale e interruttore di sicurezza. Compatibile con fusibili HPC3, garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica. La struttura robusta è dotata di una maniglia ergonomica per un'operazione rapida e sicura. Conforme alle direttive di bassa tensione, EMC e RoHS, assicura elevati standard di qualità e rispetto ambientale. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una protezione efficace e un controllo semplice dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: XLP3,3-pole,630A, incl. A60/120 adapter, cable above without clamps or bolts

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

XLP3

Produttore

ABB

Portafusibile modulare 3 poli 630A XLP3 per quadri elettrici industriali