Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIA5088
Cod. Produttore
A5088
Cod. EAN
8012199494685

Informazioni di prodotto

  • Tipo: portafusibile T0
  • Corrente nominale: 15A
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile per montaggio frontale adatto a fusibili da 5×20 mm, progettato per applicazioni in corrente alternata. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre un collegamento di tipo "altro" per maggiore versatilità. Il design compatto e funzionale si integra facilmente in diverse configurazioni impiantistiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portafusibile per fusibile tipo T0 15A - colore avorio

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC

corrente nominale

15 A

tensione nominale

230 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Serie

MATIX

Produttore

Portafusibile Matix Magic T0 15A colore avorio per impianti elettrici