Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI5088
Cod. Produttore
5088
Cod. EAN
8012199028415

Informazioni di prodotto

  • Portafusibile con fusibile
  • T0 tipo miniatura
  • Max 15A corrente
  • 250V tensione a.c.
  • Serie: MAGIC
  • Protezione sicura
  • Compatto e affidabile
  • Adatto impianti elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile con fusibile integrato progettato per il montaggio frontale, ideale per circuiti in corrente alternata. Compatibile con fusibili da 5×20 mm, garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo componente è realizzato con materiali resistenti e si integra facilmente in impianti elettrici grazie al suo design funzionale e compatto. Adatto per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, rappresenta una soluzione pratica per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portafusibile con fusibile tipo miniatura T0 max 15A - 250V a.c.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC

corrente nominale

15 A

tensione nominale

230 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Serie

MAGIC

Produttore

Portafusibile MAGIC con fusibile T0 15A 250V per impianti elettrici