Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM200933
Cod. Produttore
M200933
Cod. EAN
8012542009337

Informazioni di prodotto

E 93HN/20 PORTAFUSIBILE E 90 3P+N, 20A

Documentazione tecnica

E 93HN/20 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

numero di poli

3

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

3

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

Portafusibile E 90 3 poli + neutro 20A protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici trifase