›

Portafusibile E 91N/50 1P+N 50A protezione sovraccarichi e cortocircuiti uso fusibili cilindrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM277982
Cod. Produttore M277982
Cod. EAN 8012542779827

Informazioni principali

  • Serie: E 90
  • Portafusibile 1P+N
  • Corrente nominale: 50 A
  • Protezione contro sovraccarichi
  • Compatibile con fusibili cilindrici
  • Intervallo fusibili: 50-125 A
  • Marcatura CE dal 2009
  • Conforme direttiva Bassa Tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

73,26 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Serie

E 90

Portafusibile E 91N/50 1P+N 50A protezione sovraccarichi e cortocircuiti uso fusibili cilindrici