Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM206573
Cod. Produttore
M206573
Cod. EAN
8012542065739

Informazioni di prodotto

E 91HN/32S PORTAFUSIBILE E 90 1P+N, 32A

Documentazione tecnica

E 91HN/32S is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection with blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

visualizzazione ottica dei difetti

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

Portafusibile E 90 1P+N protezione sovracorrenti cortocircuiti indicatore fusibile bruciato installazioni elettriche industriali civili

€ 17,73 x 1 pz.
(pz.)