› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Portafusibile E 91HN/20 E 90 1P+N protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELM200963
Cod. Produttore M200963
Cod. EAN 8012542009634

Informazioni principali

  • Portafusibile 1P+N E 91HN/20
  • Protezione contro sovracorrenti e corto circuito
  • Indicatore fusibile bruciato assente
  • Serie E 90
  • Conformità direttiva bassa tensione 2014/35/EU
  • Conformità direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Marcatura CE dal 2009
  • Norme armonizzate EN 60269, IEC 60269

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Portafusibile E 91HN/20 E 90 1P+N progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della corrente, contribuisce a mantenere la sicurezza dell'impianto elettrico grazie alla sua robustezza e facilità di montaggio. Adatto per l'uso con fusibili standard, rappresenta una soluzione funzionale e duratura per la gestione della protezione elettrica. Descrizione del produttore: E 91HN/20 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

400 V

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

8,5x31,5 mm

Serie

E 90

Portafusibile E 91HN/20 E 90 1P+N protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici