Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM200923
Cod. Produttore
M200923
Cod. EAN
8012542009238

Informazioni di prodotto

E 91/32 SEZIONATORE E 90 1P, 32A

Documentazione tecnica

E 91/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator.

profondità di incasso

64

per dimensione del fusibile

10×38 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

conduttore neutro a connessione

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

1

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Produttore

ABB

Sezionatore unipolare E 90 32A protezione circuito impianti elettrici residenziali industriali

€ 4,23 x 1 pz.
(pz.)