Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4321
Cod. Produttore
HC4321
Cod. EAN
8012199758404

Informazioni di prodotto

Portafusibile per fusibili 5x20mm e 6,3x32mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile compatto e funzionale progettato per l’installazione elettrica, garantisce un collegamento sicuro e affidabile per fusibili di correnti deboli. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale del circuito. Adatto per montaggio standard, si integra facilmente in impianti elettrici, offrendo un controllo efficace e semplice della protezione elettrica. Il design essenziale e robusto lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x 32 - max 10A 250 Vac - tech

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Serie

AXOLUTE

Produttore

Portafusibile Axolute per fusibili 5x20 e 6,3x32 10A 250Vac tecnico