› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Portafusibile 5x20mm 6,3x32mm max 10A 250Vac civile residenziale

Cod. Rexel BTIHS4321
Cod. Produttore HS4321
Cod. EAN 8012199758411

Informazioni principali

  • Portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x32
  • Corrente max 10 A
  • Tensione max 250 Vac
  • Serie AXOLUTE
  • Indice protezione IP 21 D
  • Materiale Policarbonato
  • Resistenza urti IK 04
  • Temperatura uso -5° a +35° C

Descrizione del prodotto

Portafusibile per fusibili 5 x 20 mm e 6,3 x 32 mm con portata massima di 10 A e tensione nominale di 250 Vac. Il prodotto è realizzato in policarbonato senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo elevata sicurezza e durabilità. È dotato di terminali a vite con lunghezza di spelatura di 9 mm per un collegamento sicuro e affidabile. Il design compatto e robusto è conforme agli standard di installazione e fabbricazione, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Adatto per montaggio frontale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione tramite fusibili in impianti civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x 32 - max 10A 250 Vac - antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Serie

AXOLUTE

Portafusibile 5x20mm 6,3x32mm max 10A 250Vac civile residenziale