› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Portafusibile 5x20/6,3x32mm max 10A 250V per impianti civili

Cod. Rexel BTIHD4321
Cod. Produttore HD4321
Cod. EAN 8012199984148

Informazioni principali

  • Portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x32
  • Corrente max 10 A
  • Tensione max 250 Vac
  • Serie AXOLUTE
  • Indice protezione IP21 D
  • Resistenza agli urti IK04
  • Materiale Policarbonato
  • Autostinguente e senza alogeni

Descrizione del prodotto

Portafusibile progettato per fusibili di dimensioni 5 x 20 mm, con una capacità massima di 10 A e tensione nominale di 250 Vac. Il montaggio è frontale con collegamento a morsetti a vite, con lunghezza di spelatura del cavo di 9 mm. Realizzato in policarbonato autoestinguente e privo di alogeni, garantisce resistenza ai raggi UV e un elevato livello di sicurezza con indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il prodotto è adatto per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e sicuro per la protezione tramite fusibili, con un design compatto e dimensioni ottimizzate per l’installazione in impianti elettrici. La pulizia va effettuata con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x 32 - max 10A 250 Vac - bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Serie

AXOLUTE

Portafusibile 5x20/6,3x32mm max 10A 250V per impianti civili