Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277352
Cod. Produttore
M277352
Cod. EAN
8012542773528

Informazioni di prodotto

E 91N/125 Fuse disconnector

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Portafusibile E 91N/125 progettato per applicazioni elettriche con configurazione 1P+N e capacità fino a 125 A. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e affidabilità nell’installazione e nel funzionamento. Ideale per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficace della corrente. La sua struttura compatta facilita il montaggio in quadri elettrici, offrendo una soluzione pratica e durevole per la protezione dei circuiti. Descrizione del produttore: E 90 50/125 fuse holders are appropriate to protect against overloads and short circuits. They are designed for use with cylindrical fuses from 50 to 125 A.

profondità di incasso

73.26

per dimensione del fusibile

22×58 mm

numero di poli

1

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

barra DIN

chiudibile

Serie

E 90

Produttore

ABB

Portafusibile E 91N/125 1P+N 125A protezione sovraccarichi cortocircuiti impianti elettrici

€ 76,07 x 1 pz.