Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19416.M
Cod. Produttore
19416.M
Cod. EAN
8007352601413

Informazioni di prodotto

Portafusibile 1P 16A Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm, Metal. Fornito senza fusibile

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

Altro

Produttore

Portafusibile 1P 16A 250V Metal per fusibili miniatura ø5x20 e ø6,3x32 mm senza fusibile