Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20416.B
Cod. Produttore
20416.B
Cod. EAN
8007352314757

Informazioni di prodotto

Portafusibile 1P 16A bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm, bianco. Fornito senza fusibile

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

Altro

Produttore

Portafusibile 1P 16A bianco