Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16460
Cod. Produttore
16460
Cod. EAN
8007352002616

Informazioni di prodotto

Portafusibile 1P 16A 250V grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile 1P 16 A 250 V~ per fusibili miniatura ø 5x20 mm e ø 6,3x32 mm, grigio. Fornito senza fusibile

numero di poli

1

per dimensione del fusibile

Altro

Produttore

Portafusibile 1P 16A 250V grigio per fusibili miniatura 5x20 e 6,3x32 mm uso elettrico