Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 1 polo+neutro per la protezione di impianti fotovoltaici fino a 32 A e 1000 V DC. Compatibile con fusibili cilindrici da 10,3×38 mm, presenta un ingombro di 1 modulo DIN. Progettato per applicazioni in corrente continua, garantisce sicurezza e affidabilità con grado di protezione IP20 e potenza dissipata pari a 1,50 W. Ideale per l’integrazione nei quadri di distribuzione fotovoltaici.