Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLLR704
Cod. Produttore
LR704
Cod. EAN
3250614187049

Informazioni di prodotto

Portafusibile non accessoriabile 22x58 3P+N 8 moduli DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 4P non accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 125  A, compatibile con fusibili cilindrici 22×58 mm. Occupa 8 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 42,00  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

125 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

8

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

LR