› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 3P 4.5M

Cod. Rexel HLLS603
Cod. Produttore LS603
Cod. EAN 3250614196034

Informazioni principali

Portafusibile non accessoriabile 14x51 3P 4.5 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portafusibile modulare 3P accessoriabile per applicazioni in bassa tensione fino a 50 A, compatibile con fusibili cilindrici 14×51 mm. Occupa 4.5 moduli DIN e garantisce un grado di protezione IP20. Progettato per installazioni sicure in quadri elettrici, presenta una potenza dissipata di 19,00  W, assicurando prestazioni affidabili e protezione efficace contro sovracorrenti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

profondità di incasso

107 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

4,5

Serie

LS

PORTAFUSIB. ACCESS. 14X51 3P 4.5M