› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

PORTAFUS. RK1 E RK5 600VAC 201-400A

Cod. Rexel MS64001R
Cod. Produttore 64001R
Cod. EAN 0782001750459

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600VAC
  • Corrente: 201-400A
  • Tipo fusibile: RK1 e RK5
  • Materiale isolante: GFPC o fenolico
  • Forza dielettrica: >2500V
  • Clip fusibile: rame stagnato
  • Connessioni: viti, piastra, box, stud
  • Serie: Mersen Class H, K, R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen Class H, K and R fuse blocks accommodate all Class H, K and R 250 and 600V power fuses. A choice of screw, pressure plate, box and special order stud connectors fit a wide range of stranded or solid copper or aluminum wire. Insulators are either molded glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. 30, 60 and 100A fuse blocks feature a unique adder block which can be snapped onto 1-, 2- or 3-pole blocks to form multipole segmented blocks of as many poles as desired. All fuse clips are made of high conductivity tinplated copper, with a choice of spring reinforced or nonspring reinforced clips in 30A and 60A. Clips 100A and above are spring reinforced.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

368,3 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

PORTAFUS. RK1 E RK5 600VAC 201-400A