› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

PORTAFUS. CMS27X60 3 POLI

Cod. Rexel MSV210583
Cod. Produttore V210583
Cod. EAN 3605340230208

Informazioni principali

  • Tipo: Portafusibile
  • Dimensioni: 27x60 mm
  • Numero poli: 3 poli
  • Protezione: IP20 finger-safe
  • Materiale: Termoplastico/Termoresina
  • Indicatore: Visivo fusibile bruciato
  • Versione: IEC + UL
  • Serie: Modulostar®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe as per IEC standards to an IP20 grade of protection. Including fuse changing, with the flick of a finger. Modular fuse-holders are available in 1, 2 or 3 poles, with or without visual blown fuse indicators, in IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. The range offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separatly) to allow remote indication. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

800 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

93,5 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

27×60 mm

PORTAFUS. CMS27X60 3 POLI