Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MS62031T
Cod. Produttore
62031T
Cod. EAN
0782001675646

Informazioni di prodotto

Fuse Block 600VAC 600VDC Class T 200A 1-Pole Box

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Mersen Class T fuse blocks accommodate Class T fuses up to 600A. Insulators are either durable, glass-filled polycarbonate (GFPC) or phenolic with verified dielectric strength in excess of 2500V. Mersen is the only manufacturer to offer Class T blocks with copper connectors.

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Montaggio diretto

profondità di incasso

152,4 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1