Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
MSE331158
Cod. Produttore
E331158
Cod. EAN
0782001311186

Informazioni di prodotto

Fuse Holder UltraSafe™ 800VAC 1000VDC UL Fuse size 22x58 1-Pole Pressure Plate IP20
Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive UltraSafe™ range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in UL + IEC version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. In this size, the range also offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separately) to allow remote indication. UltraSafe™ range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

PORTAFUS.BT US 22X58 800VAC-1000VDC