› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

PORTAFUS. BT CMS22X58 CON MICRO 3P+

Cod. Rexel MST331102
Cod. Produttore T331102
Cod. EAN 8430399000497

Informazioni principali

  • Tipo: Portafusibili BT
  • Dimensioni: CMS22x58
  • Poli: 3+ con micro
  • Protezione: IP20 finger-safe
  • Materiale: Termoplastico/termoresistente
  • Indicatore: Microinterruttore incluso
  • Serie: Modulostar®
  • Versione: IEC + UL disponibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in IEC version or IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. In size 14 or 22, the range also offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separately) to allow remote indication. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

22×58 mm

PORTAFUS. BT CMS22X58 CON MICRO 3P+