› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

PORTAFUS. BT CMS14X51 2 POLI

Cod. Rexel MSR331031
Cod. Produttore R331031
Cod. EAN 8430399000138

Informazioni principali

  • Tipo: Portafusibile BT
  • Dimensioni: CMS14X51
  • Numero poli: 2 poli
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: Termoplastico/termoresina
  • Indicatore fusibile: Visivo opzionale
  • Montaggio: Modulare
  • Serie: Modulostar®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in IEC version or IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. In size 14 or 22, the range also offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separately) to allow remote indication. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

PORTAFUS. BT CMS14X51 2 POLI
€ 19,27 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info