› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

PORTAFUS. BT CMS14X51 1 POLO

Cod. Rexel MSA331016
Cod. Produttore A331016
Cod. EAN 8430399000015

Informazioni principali

  • Tipo: Portafusibile BT
  • Dimensioni: CMS14X51
  • Numero poli: 1 polo
  • Protezione: IP20 finger-safe
  • Materiale: Termoplastico/termoresistente
  • Indicatore fusibile: Visivo opzionale
  • Versione: IEC o IEC + UL
  • Serie: Modulostar®

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The innovative and comprehensive Modulostar® range of Mersen fuse-holders. Modular fuse-holders are finger-safe under IEC standards to an IP20 grade of protection, including fuse changing (with the flick of a finger). Modular fuse-holders are available in 1, 2, 3 or 4 poles, with or without visual blown fuse indicator, in IEC version or IEC + UL version. Multi-pole units can also be field assembled by ordering pin-ties assembly kit. In size 14 or 22, the range also offers the possibility to use microswitches (supplied with the holders or ordered separately) to allow remote indication. Modulostar® range is made of tough and durable thermoplastic or thermoset material.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

PORTAFUS. BT CMS14X51 1 POLO
€ 9,22 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info