Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM256797
Cod. Produttore
256797
Cod. EAN
4015082567972

Informazioni di prodotto

M22S-ST-X52 PORTAETICH. COMPL. 30X50
Il porta etichette M22S-ST-X52 è un accessorio pratico e funzionale, realizzato in materiale di alta qualità. Con una forma rettangolare e un elegante colore nero, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. Questo prodotto è ideale per l'organizzazione e la gestione dei documenti, garantendo visibilità e ordine. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile. Descrizione del produttore: Il porta etichette M22S-ST-X52 è un accessorio pratico e funzionale, realizzato in materiale di alta qualità. Con una forma rettangolare e un elegante colore nero, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. Questo prodotto è ideale per l'organizzazione e la gestione dei documenti, garantendo visibilità e ordine. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile.

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Portaetichette M22S-ST-X52 rettangolare nero 30x50 mm accessorio organizzazione documenti robusto