Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216501
Cod. Produttore
216501
Cod. EAN
4015082165017

Informazioni di prodotto

M22S-ST-GB12 PORTAET. COMPL., 30X50MM, N
Il portaetichetta M22S-ST-GB12 è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei documenti. Realizzato in robusto materiale nero, presenta una forma rettangolare che si integra perfettamente in diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per garantire la visibilità e la protezione delle informazioni, rendendolo un'ottima scelta per uffici e spazi di lavoro. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, contribuendo a mantenere l'ordine e l'efficienza. Descrizione del produttore: Il portaetichetta M22S-ST-GB12 è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei documenti. Realizzato in robusto materiale nero, presenta una forma rettangolare che si integra perfettamente in diversi ambienti. Questo prodotto è ideale per garantire la visibilità e la protezione delle informazioni, rendendolo un'ottima scelta per uffici e spazi di lavoro. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, contribuendo a mantenere l'ordine e l'efficienza.

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Portaetichetta M22S-ST-GB12 30x50mm robusto nero per uffici e gestione documenti