Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216497
Cod. Produttore
216497
Cod. EAN
4015082164973

Informazioni di prodotto

M22S-ST-GB7 PORTAET. COMPL., 30X50MM, N
Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan. Descrizione del produttore: Targhetta pronta all'uso con dicitura per l'assortimento di apparecchi di comando e segnalazione modulari RMQ-Titan.

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

50 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

Serie

Moeller series

Produttore

Portaetichetta completo 30x50mm per apparecchi comando segnalazione modulari RMQ-Titan