› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Portadocumenti trasparente autoadesivo rinforzato per impianti elettrici COMBI 1 tasca

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZA6
Cod. Produttore ZA6
Cod. EAN 4011617382270

Informazioni principali

  • Descrizione: Portadocumenti autoadesivo
  • Materiale: Fogli DIN A4 con tasca trasparente
  • Retro: Rinforzato
  • Applicazione: Adesivo su superfici
  • Serie: TwinLine N accessories
  • Formato: DIN A4
  • Colore: Trasparente
  • Utilizzo: Protezione documenti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Portadocumenti trasparente autoaderente COMBI con rinforzo, ideale per l'organizzazione e la protezione di documenti tecnici o manuali all'interno di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una facile applicazione e una lunga durata, garantendo la visibilità immediata dei contenuti senza necessità di rimuoverli. Perfetto per l'utilizzo in ambito elettrico, facilita la gestione ordinata delle informazioni essenziali direttamente sulle apparecchiature o quadri elettrici. Descrizione del produttore: DIN A4 plan pockets with transparent sleeve and reinforced back, self-adhesive

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

Tipologia

Borsa per schemi elettrici

altezza

297 mm

profondità

3 mm

fissaggio autoadesivo

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

220 mm

materiale

Plastica

trasparente

Serie

TwinLine N accessories

Portadocumenti trasparente autoadesivo rinforzato per impianti elettrici COMBI 1 tasca