Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940010202
Cod. Produttore
7940010202
Cod. EAN
4032248565801

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Funzione: Calibrazione e regolazione
  • Applicazione: Convertitori e separatori
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie PM
Portacal 275 Calibrator è uno strumento essenziale per la calibrazione precisa in ambito elettrico. Progettato per garantire affidabilità e accuratezza nelle misurazioni, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità d’uso. Ideale per professionisti che operano nel settore elettrico, assicura prestazioni costanti e risultati affidabili, supportando operazioni di controllo e manutenzione con elevati standard di qualità. Paese di produzione: Australia Descrizione del produttore: Dispositivo per la calibrazione e la regolazione di convertitori e separatori di segnali

Serie

OMNIMATE Signal / Serie PM

Produttore

Calibratore PORTACAL 275 per convertitori e separatori segnali, uso industriale