›

Portabarre piatti 250-630A per quadri elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBP0630
Cod. Produttore BP0630
Cod. EAN 8015646618863

Informazioni principali

  • Portata corrente: 250-630A
  • Numero portabarre: 2
  • Tipo portabarre: piatti
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale costruttivo: non specificato
  • Applicazione: quadri modulari
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Portabarre piatti adatto per correnti da 250 a 630 ampere, progettato per l’installazione in quadri elettrici modulari della serie System pro E Power. Questo componente garantisce una connessione sicura e affidabile dei conduttori elettrici, facilitando la distribuzione dell’energia in impianti industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ottimizzando la gestione dei carichi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di trasporto corrente e robustezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: n.2 flat busbars holder 250-630A

Caratteristiche tecniche

Serie

Modular boards / System pro E Power

Portabarre piatti 250-630A per quadri elettrici modulari