›

Portabarre doppio 5 mm per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBP1250
Cod. Produttore BP1250
Cod. EAN 8015646001757

Informazioni principali

  • Sez. portabarre: 5 mm
  • Numero portabarre: 2
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Certificazione qualità: ISO 9001:2008
  • Certificazione ambiente: ISO 14001:2004
  • Sicurezza BS OHSAS: 18001:2007

Descrizione del prodotto

N.2 portabarre per sezione 5 mm, ideali per la distribuzione elettrica in quadri modulari. Progettati per garantire un montaggio sicuro e stabile, questi portabarre sono compatibili con le strutture ArTu K di ABB, offrendo una soluzione affidabile per il supporto e la gestione dei conduttori elettrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata e protezione nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione all'interno dei quadri elettrici conformi alla normativa CEI EN 61439. La loro configurazione permette un efficiente collegamento delle barre di distribuzione da 5 mm, ottimizzando lo spazio e migliorando la funzionalità dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: n.2 bar-supports for cross-sect. 5mm

Caratteristiche tecniche

Serie

Modular boards / System pro E Power

Portabarre doppio 5 mm per quadri elettrici industriali e civili