›

Portabarre doppio 10mm per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUBP1600
Cod. Produttore BP1600
Cod. EAN 8015646001764

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 portabarre sez. 10mm
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione IK: IK09 porta vetro
  • Norme: EN 61439, EN 60529
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001
  • Materiale: Robusto e modulare
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un portabarre con due posizioni, progettato per sezioni da 10 mm, indicato con la sigla TUBP1600. Si tratta di un componente essenziale per la distribuzione elettrica, utilizzato per il collegamento e il supporto delle barre conduttrici all'interno di quadri elettrici modulari. Il portabarre è realizzato per garantire un montaggio sicuro e stabile, compatibile con strutture e armadi elettrici modulari di tipo ArTu K, come mostrato nelle immagini e descritto nel manuale tecnico ABB. È progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione con altri componenti del sistema elettrico, assicurando un'efficiente distribuzione della corrente elettrica. La costruzione risponde agli standard CEI EN 61439-1 e 2, garantendo sicurezza e conformità alle normative europee in materia di bassa tensione. La struttura è robusta e adatta a supportare carichi elettrici significativi, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo portabarre è un elemento fondamentale per realizzare quadri elettrici modulari, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione delle connessioni elettriche in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: n.2 bar-supports for cross-sect.10mm

Caratteristiche tecniche

Serie

Modular boards / System pro E Power

Portabarre doppio 10mm per quadri elettrici industriali e civili