› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 2200x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET2280K
Cod. Produttore ET2280K
Cod. EAN 8015646745057

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800mm (HXL)
  • Tipo: Porta vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: conforme BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: conforme BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Porta in vetro di dimensioni 2200x800 mm (altezza x larghezza) progettata per l’installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali resistenti e finitura superficiale specifica per garantire durabilità e protezione. La porta è dotata di un sistema di bloccaggio e consente la visione interna senza necessità di apertura, assicurando sicurezza e praticità durante le operazioni di controllo e manutenzione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e trasparenza funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 2200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 2200x800 mm per quadri elettrici