› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 2200x600 mm per quadri elettrici doppia anta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2280FV6K
Cod. Produttore EC2280FV6K
Cod. EAN 8015646745248

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm
  • Tipo porta: Vetro smaltato
  • Applicazione: Doppia porta
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Porta in vetro trasparente progettata per quadri elettrici, con dimensioni di 2200x600 mm. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata, è dotata di superficie liscia e resistente. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, consente una chiara visibilità interna mantenendo la sicurezza e protezione dell’impianto elettrico. La porta è predisposta per il bloccaggio del sezionatore e offre un design funzionale per un facile accesso e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door for double door version 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 2200x600 mm per quadri elettrici doppia anta