› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 2200x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET2260K
Cod. Produttore ET2260K
Cod. EAN 8015646745040

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm (HxL)
  • Tipo: Porta vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Vetro smaltato
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262
  • Applicazione: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Porta con vetro trasparente di dimensioni 2200x600 mm (altezza x larghezza), progettata per l’installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La superficie è rifinita per assicurare protezione e un aspetto professionale. Questa porta consente una visione chiara dell’interno del quadro, facilitando il controllo e la manutenzione senza necessità di apertura. Adatta per applicazioni industriali, offre funzionalità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 2200x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 2200x600 mm per quadri elettrici