› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 2000x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET2080K
Cod. Produttore ET2080K
Cod. EAN 8015646745026

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800 mm
  • Tipo porta: Vetro smaltato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme di conformità: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Secondo EN 62262
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie e accessori IS2

Descrizione del prodotto

Porta in vetro trasparente con dimensioni 2000x800 mm (altezza x larghezza), progettata per l’installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzata in materiale resistente e dotata di superficie liscia, garantisce una visione chiara e protetta degli interni, facilitando il controllo visivo senza necessità di apertura. Ideale per applicazioni industriali che richiedono sicurezza e funzionalità, questa porta permette un facile montaggio e assicura un’elevata durata nel tempo. La sua struttura è compatibile con sistemi di bloccaggio e offre protezione EMC conforme agli standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 2000x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 2000x800 mm per quadri elettrici