› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta vetro trasparente 2000x1000mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUET2010K
Cod. Produttore ET2010K
Cod. EAN 8015646745033

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000 mm
  • Tipo: Porta vetro
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo BS EN 62262
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Porta in vetro di dimensioni 2000x1000 mm (altezza x larghezza) progettata per l'installazione su quadri elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo, questa porta offre una superficie trasparente che consente una visione chiara e protetta degli interni del quadro, facilitando le operazioni di controllo senza necessità di apertura. L'esecuzione è studiata per integrarsi perfettamente con l'automazione, assicurando sicurezza e funzionalità elevate. La struttura è compatibile con sistemi di messa a terra e predisposta per un montaggio semplice e stabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Glazed door 2000x1000mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1996 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta vetro trasparente 2000x1000mm per quadri elettrici